Beli masker mulut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Masker Plastik Penutup MulutDeskripsi:The mask keeps foods or consumers away from users breath or spit out of nose or mouth
- Be Safe Masker Hygiene ProtectionDeskripsi:- Jangka waktu pemakaian lama dan ramah lingkungan.- Mengikuti bentuk wajah, nyaman dipakai, ringan dan tetap dapat bernafas dengan leluasa.- Masker secara efektif dapat meningkatkan kebersihan.
- ARTEC DIY Wooden Photo FrameDeskripsi:House-shaped photo frame! Draw your favorite picture and decorate it!atribut:
- Material: Poplar veneer
- AS ONE Part Number: 64-9639-52
- Set Contents: Body x 1, round bar x 1
- Dimensions (mm): 192x182x75 (when assembled)
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- OneMed Masker Penutup Mulut TransparanDeskripsi:Masker Sanitary,masker transparant merk OneMed- Dapat di pakai ulang- Di lengkapi dengan film / mika transparant yang dapat di bersihkan/dicuci- Anti fog/anti kabut- Sistem kunci dari bawah gagang,- Bisa di pakai beberapa kali, kalau sudah kotor baru bisa diganti- Digunakan utk mencegah memblok percikan ludah, mencegah infeksi melalui mulut , hygine dan sanitasi, mencegah percikan ludah- Di pakai baik di rumah sakit dan di restoran, pada penyaji makanan, dipakai di dapur , di restoran, untuk customer service, dll - Film ada lapiisan utk mencegah goresan (yang harus di buka dulu) dan akan kelihatan sangat transparant- Gagang dapat di pakai terus , dan tali yang dikaitkan ke telinga bisa disesuaikan,dan dilengkapi dengan penopang dagu.- Tersedia sparepart ring pengunci tali, untuk antisipasi kehilangan akibat jatuh/terlepas dari tali.- Isi: box isi 10 pcs gagang, 10 pcs film, sparepart karet ring hitam pengunci taliatribut:
- Color: Transparent
- Non Brand Masker Transparan Plastik MikaDeskripsi:Masker transparan anti fog cocok digunakan untuk koki atau memasak di dapur dengan design ergonomis, cantik, fashionable dan simple. Terdapat stiker pelindung dibagian mika, bisa digunakan kembali dan ramah lingkungan. Sangat nyaman, meningkatkan ventilasi pernapasan dengan bahan nyaman dan awet.atribut:
- Color: Transparant
- Material: Plastic
- Kenko Wooden Picture Frame New GardenDeskripsi:The gentle texture and color will create a soft atmosphere, and the photos inside will start to speak naturally. It combines the warmth and sharpness of wood and fits into any interior.
- EMC SLG Series 2/2 Solenoid Valve (Normal Close)atribut:
- Series No.: SLG5404
- Working Medium: Air, water, oil
- Acting Type: Pilot type
- Voltage Range: -15~10%
- Working Temperature (°C): -5~150
- Body Material: Brass
- Seal Material: PTFE
- CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik MejaDeskripsi:ACRYLIC PHOTO FRAME TABLE TOPMenggunakan kaki dari metal.Frame eksklusif untuk memajang foto, brosur, iklan, promosi, foto, advertising pamflet.Cocok untuk penggunaan di rumah dan profesional seperti restoran, reception area, sekolah, bazaar, event, dan sebagainya.Pembelian include stabil kaca dan kaki besi chromePemasangan horizontal/vertikal dapat diubah dengan mengganti posisi pemasangan kaki besinyaPemotongan dengan laser cutting 100%
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SAKURA COLOR PRODUCTS Glow Sea Frame PostcardDeskripsi:Two face cards are included, one for general use and one for pictorial use. Cased photo frame with legsatribut:
- Dimension When Folded (mm): 149x107
- Material: Frame: Natural Wood / Window: Glass
- Size: For Postcard Size
- Dimensions (mm): 182x138x20
- Palate Acrylic Acrylic Frame 2mm+3mmatribut:
- Color: Transparent
- Frame Size (mm): 270x360
- Media Size (mm): 210x300
- Contents: Frame + include 4pcs Baut
- Acrylic Thickness (mm): 2+3
- KOKUYO Certificate Frame Japanese CypressDeskripsi:An environmentally friendly product made from unneeded cypress wood scraps.Made with natural cypress. This frame has a unique texture of cypress wood that conveys a sense of luxury.atribut:
- Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
- Thickness (mm): Glass: 2
- Finishing: Surface: urethane paint
- Material: Natural wood cypress, back plate / particle board
- KOKUYO Frame Gold Decoration Lightweight Type, With StandDeskripsi:For the covering material, we use PET resin which is lightweight and hard to break while having the same transparency as glass. If you use the attached wooden stick, you can also stand upright as well as wall hanging. It is a product conforming to the Green Purchasing Law, using recycled materials for frames.atribut:
- Surface Finishing: Urethane paint
- Accessories: String, string fastener, forehead hanging bracket, wooden rod for stand
- Material: Exterior material: PET sheet (thickness / 0.4 mm), frame: R-PS, back plate: green cardboard (used paper pulp blend)
- Recycled Materials Utilization Rate (% ): Frame: R-PS 90%
- KOKUYO Polywood Picture FrameDeskripsi:The material is PS.Certificate B3 (four cuts) with string, string clasp, and frame hanging hardware.atribut:
- Frame: Wood grain transfer
- Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
- KOKUYO Certificate of PaymentDeskripsi:Reliable high quality. The bright gold rack pattern makes the certificate stand out.A long-selling product that has been loved for a long time. We achieve high quality with our accumulated know-how.High quality is evident in every detail of the product, from the vividness of the paint to the elaborate combination of frames and the hidden surface treatments.Manufactured under strict quality control that can only be achieved through domestic integrated production.This is a reliable quality product that can be used as a gift with confidence.atribut:
- Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
- Non Brand Apron Bahan Plastikatribut:
- Color: Assorted Color
- OneMed Masker Karet Earloop 3plyDeskripsi:- Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
Daftar Harga masker mulut Terbaru March 2026
| KRISBOW Masker Plastik Penutup Mulut | Rp289.900 |
| Be Safe Masker Hygiene Protection | Rp14.900 |
| ARTEC DIY Wooden Photo Frame | Rp55.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek) | Rp9.900 |
| OneMed Masker Penutup Mulut Transparan | Rp60.900 |
| Non Brand Masker Transparan Plastik Mika | Rp74.900 |
| Kenko Wooden Picture Frame New Garden | Rp329.900 |
| EMC SLG Series 2/2 Solenoid Valve (Normal Close) | Rp939.900 |
| CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik Meja | Rp86.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KRISBOW%20Masker%20Plastik%20Penutup%20Mulut/P101516653-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Be%20Safe%20Masker%20Hygiene%20Protection/mmP103160814-1.jpg)

/c9P107795441-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Penutup%20Mulut%20Transparan/knP105707743-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Transparan/Non%20Brand%20Masker%20Transparan%20Plastik%20Mika/r0P111939972-1.jpg)

/2cP105383084-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Apron%20Bahan%20Plastik/P101543789-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/b2P105709398-4.jpg)